SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

EM2547T-8

EM2547T-8

EM2547T-8 ; 60HP 1775RPM 3PH 60HZ

AC Motor; General Purpose; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 30.69" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

N° de pièce #

EM2547T-8

Le numéro de pièce BDI

17055455

PRIX
10 726,04 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
282.22
UNSPSC
26101112
EAN
0781568119266
Chevaux
60HP
Taille de cadre
364T
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
200
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
ODP
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
228.6
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
95
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
EM2547T-8
Poids / LB
615
Description longue
AC Motor; General Purpose; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 30.69" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Longueur globale
30,69 Pouces | 779,526 Millimètres
Base à centre de l'arbre
9 Pouces | 228,6 Millimeter
Diamètre d'arbre
2,375 Pouces | 60,325 Millimètres