SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

EM2547T

EM2547T

EM2547T ; 60HP 1775RPM 3PH 364T 4278M

AC Motor; General Purpose; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 30.69" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

N° de pièce #

EM2547T

Le numéro de pièce BDI

127228

PRIX
10 726,04 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
280.726
UNSPSC
26101112
EAN
0781568105245
Chevaux
60HP
Taille de cadre
364T
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
ODP
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
228.6
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
95
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
EM2547T
Poids / LB
698
Description longue
AC Motor; General Purpose; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 30.69" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Longueur globale
30,69 Pouces | 779,526 Millimètres
Diamètre d'arbre
2,375 Pouces | 60,325 Millimètres
Base à centre de l'arbre
9 Pouces | 228,6 Millimeter