SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

EM2557T-4

EM2557T-4

EM2557T-4 ; 125HP 1190RPM 3PH 445T 1884M

AC Motor; General Purpose; 125HP; 445T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 39.62" Overall Length; 95.8% Efficiency Full Load

N° de pièce #

EM2557T-4

Le numéro de pièce BDI

127255

PRIX
23 174,54 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
686.168
UNSPSC
26101112
EAN
0781568138724
Chevaux
125HP
Taille de cadre
445T
Hertz
60
Régime synch.
1200
Tension
460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
ODP
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
279.4
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
95.8
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
EM2557T-4
Poids / LB
1535
Description longue
AC Motor; General Purpose; 125HP; 445T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 39.62" Overall Length; 95.8% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
3,375 Pouces | 85,725 Millimètres
Base à centre de l'arbre
11 Pouces | 279,4 Millimeter
Longueur globale
39,62 Pouces | 1006,348 Millimètres