SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

EM3154T-8

EM3154T-8

EM3154T-8 ; 1.5HP 1755RPM 3PH 145T 3522M

AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.12" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

EM3154T-8

Le numéro de pièce BDI

127277

PRIX
1 269,76 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
16.78
UNSPSC
26101112
EAN
0781568118863
Chevaux
1-1/2HP
Taille de cadre
145T
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
200
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
ODP
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
88.9
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
86.5
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
EM3154T-8
Poids / LB
39
Description longue
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 200 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.12" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
3,5 Pouces | 88,9 Millimeter
Diamètre d'arbre
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Longueur globale
12,12 Pouces | 307,848 Millimètres