SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

10CG52

GA33

GA33 CHANGE ENGRENAGE ; STEEL

Change Gear; 5/8" Bore; 1.65" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 33 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel

N° de pièce #

10064

Le numéro de pièce BDI

161206

PRIX
87,84 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.091
UNSPSC
31171707
EAN
0781711100646
Pas
20 DP
Méthode de montage
Finished Bore
Nombre de dents
33
Angle de pression
14.5
Sens
Not Applicable
Taille de bague si bagué
No Bushing
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Style de réducteur
Change Gear
Matériau
Steel
Dent durcie
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Plain Style | Type A | Without Hub | With 2 Keyways
Catégorie - BDI
Spur and Helical Gears
Groupe produit - BDI
520
Code de tarif harmonisé
8483.40.90.00
Nom
Gear
Chaîne de mots-clés
Spur
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
GA33
Numéro interne fabricant
10064
Poids / LB
0.2
Description longue
Change Gear; 5/8" Bore; 1.65" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 33 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
Diamètre de pas
1,65 Pouces | 41,91 Millimètres
Largeur de face
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Diamètre de moyeu
0 Pouces | 0 Millimètres
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres