SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

GF87A

GB62B

GB62B C I CHANGE ENGRENAGE ; CAST IRON

Spur Gear; 3/4" Bore; 3-7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 62 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.81" Hub Diameter; Cast Iron

N° de pièce #

10984

Le numéro de pièce BDI

161638

PRIX
191,80 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.522
UNSPSC
31171707
EAN
0781711109847
Pas
16 DP
Méthode de montage
Finished Bore
Nombre de dents
62
Angle de pression
14.5
Sens
Not Applicable
Taille de bague si bagué
No Bushing
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Style de réducteur
Change Gear
Matériau
Cast Iron
Dent durcie
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Catégorie - BDI
Spur and Helical Gears
Groupe produit - BDI
520
Code de tarif harmonisé
8483.40.90.00
Nom
Gear
Chaîne de mots-clés
Spur
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
GB62B
Numéro interne fabricant
10984
Poids / LB
1.15
Description longue
Spur Gear; 3/4" Bore; 3-7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 62 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.81" Hub Diameter; Cast Iron
Diamètre de moyeu
1,81 Pouces | 45,974 Millimètres
Diamètre de pas
3,875 Pouces | 98,425 Millimètres
Largeur de face
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres