SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

GB117A

GB98A

GB98A ENGRENAGE FONTE CHANGE ; 16 DIA PITCH CAST IRON

Change Gear; 3/4" Bore; 6-1/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 98 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.81" Hub Diameter; Cast Iron

N° de pièce #

11056

Le numéro de pièce BDI

161674

PRIX
266,68 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.772
UNSPSC
31171707
EAN
0781711110560
Pas
16 DP
Méthode de montage
Finished Bore
Nombre de dents
98
Angle de pression
14.5
Sens
Not Applicable
Taille de bague si bagué
No Bushing
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Style de réducteur
Change Gear
Matériau
Cast Iron
Dent durcie
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Catégorie - BDI
Spur and Helical Gears
Groupe produit - BDI
520
Code de tarif harmonisé
8483.40.90.00
Nom
Gear
Chaîne de mots-clés
Spur
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
GB98A
Numéro interne fabricant
11056
Poids / LB
1.7
Description longue
Change Gear; 3/4" Bore; 6-1/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 98 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.81" Hub Diameter; Cast Iron
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Largeur de face
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre de pas
6,125 Pouces | 155,575 Millimètres
Diamètre de moyeu
1,81 Pouces | 45,974 Millimètres