GC25080
BALDOR-RELIANCE GC25080
Gear Unit; Right Angle; 80:1 Ratio; 25-G; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GC Series
N° de pièce #
GC25080
Le numéro de pièce BDI
23279468
PRIX
INVENTAIRE:
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
6.8
UNSPSC
26111524
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
80:1
Cadre de montage
25-G
Type d'entrée
Motor
Type de sortie
Right Hand
Moteur inclus
Yes
Puissance d'entrée maxi nominale
Gear Motor
Régime de sortie maxi nominal
21.9
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
21
Réducteur
Helical-Worm
Série du fabricant
GC
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Base incluse
No
Valeur de tension d'entrée plus um
Gear Motor
Couple de sortie
290In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Ground Worm First Stage and Helical Output Stage | With Capacitor and Conduit Box
KW si moteur inclus
0.167HP
scellé moteur si moteur inclus
TEFC
Tension moteur si moteur inclus
115VAC
Phase moteur si moteur inclus
Single
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8501.51.20.20
Nom
Gear Unit
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
GC25080
Poids / LB
15
Description longue
Gear Unit; Right Angle; 80:1 Ratio; 25-G; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GC Series
Longueur globale
11,57 Pouces | 293,878 Millimètres
Distance centre
0,54 Pouces | 13,716 Millimètres
Distance centre nominale
0,53 Pouces | 13,462 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,37 Pouces | 60,198 Millimètres
Largeur globale
6,38 Pouces | 162,052 Millimètres
Hauteur global
4,91 Pouces | 124,714 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
2,69 Pouces | 68,326 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,15 Pouces | 54,61 Millimètres