Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Parallel
Puissance d'entrée maxi nominale
Gear Motor
Régime de sortie maxi nominal
29.2
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
28
Empreinte modèle boulon de montage
Square
Valeur de tension d'entrée plus um
Gear Motor
Matériau du boîtier et finition
Powder Coated Enamel
Valeur de couple de sortie plus um
300In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Other Mount Face Mounted | Needle and Ball Bearing Construction | Optional Base Mount
KW si moteur inclus
0.167HP
scellé moteur si moteur inclus
TEFC
Tension moteur si moteur inclus
115/230VAC
Phase moteur si moteur inclus
Single
Catégorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8501.51.20.20
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
GCP25658
Description longue
Gear Unit; Parallel; 60:1 Ratio; 25-PSL Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 28 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Distance centre nominale
0,9 Pouces | 22,86 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
1,62 Pouces | 41,148 Millimètres
Distance centre
0,9 Pouces | 22,86 Millimètres
Hauteur global
4,87 Pouces | 123,698 Millimètres
Largeur globale
6,285 Pouces | 159,639 Millimètres
Longueur globale
12,83 Pouces | 325,882 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres