SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

GDL1615T

GDL1615T

GDL1615T ; 16HP 1760RPM 1PH 256TZ 3956LC

AC Motor; Farm Duty; 16HP; 256TZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.19" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

GDL1615T

Le numéro de pièce BDI

127945

PRIX
6 395,64 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
136.35
UNSPSC
26101103
EAN
0781568121542
Chevaux
16HP
Taille de cadre
256TZ
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
230
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
ODP
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
158.75
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
86.5
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Farm Duty
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
288
Description longue
AC Motor; Farm Duty; 16HP; 256TZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.19" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Base à centre de l'arbre
6,25 Pouces | 158,75 Millimeter
Longueur globale
24,19 Pouces | 614,426 Millimètres