SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

GH79A

GH98A

GH98A ENGRENAGE FONTE CHANGE ; NON RETURNABLE 20 DIA PITCH CAST IRON

Change Gear; 1-3/8" Bore; 12-1/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 98 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron

N° de pièce #

11572

Le numéro de pièce BDI

161932

PRIX
957,58 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
5.716
UNSPSC
31171707
EAN
0781711115725
Pas
8 DP
Méthode de montage
Finished Bore
Nombre de dents
98
Angle de pression
14.5
Sens
Not Applicable
Taille de bague si bagué
No Bushing
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Style de réducteur
Change Gear
Matériau
Cast Iron
Dent durcie
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Spoke Style | Type D | With 2 Keyways
Catégorie - BDI
Spur and Helical Gears
Groupe produit - BDI
520
Code de tarif harmonisé
8483.40.90.00
Nom
Gear
Chaîne de mots-clés
Spur
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
GH98A
Numéro interne fabricant
11572
Poids / LB
12.6
Description longue
Change Gear; 1-3/8" Bore; 12-1/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 98 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
Largeur de face
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre de moyeu
3,75 Pouces | 95,25 Millimètres
Alésage
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Diamètre de pas
12,25 Pouces | 311,15 Millimètres