GP233002
NOT AVAILABLE IN CANADA
Gear Unit; Right Angle; 20:1 Ratio; 23-BA; Motor Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GP Series
N° de pièce #
GP233002
Le numéro de pièce BDI
128528
PRIX
INVENTAIRE:
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.178
UNSPSC
26111524
EAN
0781568182482
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
20:1
Cadre de montage
23-BA
Type d'entrée
Motor
Type de sortie
Right and Left Hand
Moteur inclus
Yes
Puissance d'entrée maxi nominale
Gear Motor
Régime de sortie maxi nominal
87.5
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
90
Réducteur
Worm
Série du fabricant
GP
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Base incluse
Yes
Valeur de tension d'entrée plus um
Gear Motor
Matériau du boîtier et finition
Powder Plated Enamel Finish
Couple de sortie
27In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Permanent Magnet DC Motor | Permaglide Sleeve Bearing on Output Shaft
KW si moteur inclus
0.063HP
scellé moteur si moteur inclus
TENV
Tension moteur si moteur inclus
90VDC
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8501.51.20.20
Nom
Gear Unit
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
GP233002
Poids / LB
7
Description longue
Gear Unit; Right Angle; 20:1 Ratio; 23-BA; Motor Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GP Series
Distance centre
1,083 Pouces | 27,508 Millimètres
Largeur globale
5,24 Pouces | 133,096 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
2,503 Pouces | 63,576 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
1,247 Pouces | 31,674 Millimètres
Hauteur global
3,943 Pouces | 100,152 Millimètres
Distance centre nominale
1,08 Pouces | 27,432 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,29 Pouces | 7,366 Millimètres
Longueur globale
7,73 Pouces | 196,342 Millimètres