GP7404
NOT AVAILABLE IN CANADA
Gear Unit; Right Angle; 60:1 Ratio; 24-JK; Motor Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GP Series
N° de pièce #
GP7404
Le numéro de pièce BDI
128561
PRIX
INVENTAIRE:
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
6.356
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
60:1
Cadre de montage
24-JK
Type d'entrée
Motor
Type de sortie
Right and Left Hand
Moteur inclus
Yes
Puissance d'entrée maxi nominale
Gear Motor
Régime de sortie maxi nominal
29.2
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
30
Réducteur
Worm
Série du fabricant
GP
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Base incluse
Yes
Valeur de tension d'entrée plus um
Gear Motor
Matériau du boîtier et finition
Powder Plated Enamel Finish
Couple de sortie
120In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Permanent Magnet DC Motor | Bronze Gearing | Ball Bearing on Output Shaft
KW si moteur inclus
0.125HP
scellé moteur si moteur inclus
TENV
Tension moteur si moteur inclus
90VDC
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8501.51.20.20
Nom
Gear Unit
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
GP7404
Poids / LB
14
Description longue
Gear Unit; Right Angle; 60:1 Ratio; 24-JK; Motor Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GP Series
Diamètre d'arbre de sortie
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
1,88 Pouces | 47,752 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,28 Pouces | 7,112 Millimètres
Longueur globale
10,92 Pouces | 277,368 Millimètres
Distance centre nominale
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Largeur globale
6,25 Pouces | 158,75 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
3,63 Pouces | 92,202 Millimètres
Distance centre
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Hauteur global
5,315 Pouces | 135,001 Millimètres