Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Right Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
0.16HP
Régime de sortie maxi nominal
29.2
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
29
Série du fabricant
Universal
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de tension d'entrée plus um
0.24HP
Matériau du boîtier et finition
Heavy Duty Cast Iron
Couple de sortie
343In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Foot on Top and Bottom | Ball Bearing on Input Shaft | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
GSF6018AA
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Universal Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Distance centre
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Distance centre nominale
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,38 Pouces | 60,452 Millimètres
Largeur globale
7,5 Pouces | 190,5 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
4,13 Pouces | 104,902 Millimètres
Longueur globale
6,75 Pouces | 171,45 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,343 Pouces | 8,712 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Hauteur global
7,38 Pouces | 187,452 Millimètres