Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Right Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
0.33HP
Régime de sortie maxi nominal
29.2
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
29
Série du fabricant
Universal
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de tension d'entrée plus um
0.36HP
Matériau du boîtier et finition
Heavy Duty Cast Iron
Couple de sortie
505In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Foot on Top and Bottom | Ball Bearing on Input Shaft | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
GSF6020AA
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Universal Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
4,69 Pouces | 119,126 Millimètres
Distance centre nominale
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Longueur globale
7,88 Pouces | 200,152 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,44 Pouces | 61,976 Millimètres
Hauteur global
7,94 Pouces | 201,676 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,406 Pouces | 10,312 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Distance centre
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Largeur globale
8,13 Pouces | 206,5 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,69 Pouces | 68,326 Millimètres