SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

80BS18H 1-1/4 KWSS

H60B16F X 7/8

TSUBAKI H60B16F X 7/8

Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 60 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

60BS16HT 7/8

Le numéro de pièce BDI

916788

PRIX
58,16 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.179
UNSPSC
31171901
EAN
0097039298157
Taille de chaîne
60
Nombre de dents
16
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
With 2 Set Screw
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
2.87
Description longue
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 60 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diamètre externe
4,22 Pouces | 107,188 Millimètres
Alésage
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre de pas
3,845 Pouces | 97,663 Millimètres
Pas de chaîne
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres