H60B20F X 1-7/16
H60B20F X 1-7/16 ; 1-7/16PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
60BS20HT 1 7/16
Le numéro de pièce BDI
916823
PRIX
72,70 $ / Chaque
INVENTAIRE: