Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
13.608
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Hollow Shaft
Puissance d'entrée maxi nominale
2HP
Régime de sortie maxi nominal
112.2
Méthode de montage
Shaft Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
112
Série du fabricant
HERA35
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1500Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
2.18HP
Matériau du boîtier et finition
Cast iron
Couple de sortie
1100In-Lbs Torque
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Over Sized Bearings | 90 Percentage Efficieny
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Helical-Bevel
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
0250-56451
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 15.60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Bevel; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Distance centre nominale
2,509 Pouces | 63,729 Millimètres
Hauteur global
7,876 Pouces | 200,05 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
4,571 Pouces | 116,103 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,062 Pouces | 52,375 Millimètres
Alésage de sortie
1,438 Pouces | 36,525 Millimètres
Distance centre
2,509 Pouces | 63,729 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Longueur globale
8,69 Pouces | 220,726 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres
Largeur globale
6,61 Pouces | 167,894 Millimètres