Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Type de sortie
Hollow Shaft
Puissance d'entrée maxi nominale
2HP
Régime de sortie maxi nominal
43.8
Méthode de montage
Shaft Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
0
Série du fabricant
HERA45
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de tension d'entrée plus um
2.01HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Couple de sortie
2600In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA45 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Diamètre d'arbre d'entrée
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
5,763 Pouces | 146,38 Millimètres
Hauteur global
6,938 Pouces | 176,225 Millimètres
Alésage de sortie
1,438 Pouces | 36,525 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Distance centre
3,263 Pouces | 82,88 Millimètres
Largeur globale
6,25 Pouces | 158,75 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Longueur globale
10,38 Pouces | 263,652 Millimètres
Distance centre nominale
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres