Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
19.051
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
56C-143TC
Type d'entrée
C-Face Quill | Bushed
Type de sortie
Hollow Shaft
Puissance d'entrée maxi nominale
7.5HP
Régime de sortie maxi nominal
224.4
Méthode de montage
Shaft Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
224
Série du fabricant
HERA45
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1800Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
8.5HP
Matériau du boîtier et finition
Cast iron
Couple de sortie
2149In-Lbs Torque
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Over Sized Bearings | Bronze Bushing Quill Liner | 90 Percentage Efficieny
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Helical-Bevel
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
0250-60703
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 7.80:1 Ratio; 56C-143TC; C-Face Quill | Bushed Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Bevel; HERA45 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Largeur globale
6,61 Pouces | 167,894 Millimètres
Distance centre nominale
3,263 Pouces | 82,88 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
5,763 Pouces | 146,38 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Distance centre
3,263 Pouces | 82,88 Millimètres
Longueur globale
9,51 Pouces | 241,554 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Alésage de sortie
1,438 Pouces | 36,525 Millimètres
Hauteur global
9,068 Pouces | 230,327 Millimètres