Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Hollow Shaft
Puissance d'entrée maxi nominale
1HP
Régime de sortie maxi nominal
116.7
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
116.7
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
500Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
1.13HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Fine Grained Cast Iron
Couple de sortie
422In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
HF718-15-B5-H-P16
Numéro interne fabricant
63016
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Distance centre nominale
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres
Alésage de sortie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Largeur globale
6,62 Pouces | 168,148 Millimètres
Hauteur global
7,12 Pouces | 180,848 Millimètres
Distance centre
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Longueur globale
7,44 Pouces | 188,976 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
3,81 Pouces | 96,774 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,06 Pouces | 52,324 Millimètres