SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TA 3220 Z

HJ-486024

HJ 486024 ; HEAVY CUP CAGE

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

N° de pièce #

HJ-486024

Le numéro de pièce BDI

1086980

PRIX
77,25 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
102
Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.57
UNSPSC
31171512
EAN
0605790203787
Élément roulant
Needle Roller Bearing
Composant
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
scellé
Open
Auto-alignement
No
Bague de retenue
Yes
Nombre de rangées de rouleaux
Single Row
Séparable
No
Extrémité fermée
No
Pouces - Métrique
Inch
Relubrifiable
Yes
Palier de butée
No
Autres caractéristiques
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
Catégorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Groupe produit - BDI
B04144
Code de tarif harmonisé
8482.99.65.30
Nom
Roller Assembly with Outer Ring
Chaîne de mots-clés
Bearing Needle
URL fabricant
https://koyo.jtekt.co.jp
Numéro article fabricant
HJ-486024
Poids / LB
1.29
Description longue
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Diamètre externe
3,75 Pouces | 95,25 Millimètres
Largeur
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Alésage
3 Pouces | 76,2 Millimètres