SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

HP5935-24IN

HP5935-24IN

8536632 ; HP5935-24

Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height

N° de pièce #

8536632

Le numéro de pièce BDI

21854580

PRIX
245,96 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.179
UNSPSC
31151615
EAN
0793699347593
Taille courroie modulaire
5935
Construction de base
Solid Top
Composant
Modular Belting
Type courroie modulaire
Straight Running | Back Flexing
Matériau de tige
Polypropylene
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
0.75 IN
Quantité de commande minimal
1 FT
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Catégorie - BDI
Flat Top Modular Belting
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
5910.00.90.00
Nom
Belting
Chaîne de mots-clés
Modular Mat Top
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Poids / LB
0.163
Description longue
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Largeur de courroie modulaire
24 Pouces | 609,6 Millimètres
Pas
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Hauteur de plaque
0,34 Pouces | 8,7 Millimètres