Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Taille courroie modulaire
5935
Construction de base
Solid Top
Composant
Modular Belting
Type courroie modulaire
Straight Running | Back Flexing
Type matériau
High Temperature
Matériau de tige
Polypropylene
Ordre par multiples de
0.75 IN
Quantité de commande minimal
1 FT
Autres caractéristiques
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.17 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch | Optional Stainless Steel Pin
Catégorie - BDI
Flat Top Modular Belting
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
5910.00.90.00
Chaîne de mots-clés
Modular Mat Top
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Détail du produit
Mat Top Chain
Spécification de produit
5935 Chain Size; Solid Top; 3/4" Pitch; 6" Width; Straight Running; Beige High Temperature Material; Polypropylene Pin
Description longue
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Temperature; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Pas
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Hauteur de plaque
0,34 Pouces | 8,7 Millimètres
Largeur de courroie modulaire
6 Pouces | 152,4 Millimètres