SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

IDCSWDM3714T

IDCSWDM3714T

IDCSWDM3714T ; 10HP 1770RPM 3PH 60HZ

AC Motor; Pressure Washer; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21.31" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

N° de pièce #

IDCSWDM3714T

Le numéro de pièce BDI

128818

PRIX
8 115,42 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
84.807
UNSPSC
26101111
EAN
0781568301005
Chevaux
10HP
Taille de cadre
215TC
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
133.35
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
92.4
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Washdown Duty
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Pressure Washer
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
187
Description longue
AC Motor; Pressure Washer; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21.31" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Base à centre de l'arbre
5,25 Pouces | 133,35 Millimeter
Longueur globale
21,31 Pouces | 541,274 Millimètres