JPL1406T
JPL1406T ; 3HP 3450RPM 1PH 182JP 3628L
AC Motor; Pump; 3HP; 182JP Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 19.57" Overall Length; 78% Efficiency Full Load
N° de pièce #
JPL1406T
Le numéro de pièce BDI
129182
PRIX
1 848,32 $ / Chaque
INVENTAIRE: