SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

KA025XP0

KA025XP0

KA025XP0 ; SECTION ROULEMENT A BILLES MINCE

Angular Contact Ball Bearing; 2-1/2" Bore; 3" Outside Diameter; 1/4" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)

N° de pièce #

KA025XP0-RBC

Le numéro de pièce BDI

797103

PRIX
530,66 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
10
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.059
EAN
0637400025717
scellé
Open
Fond encastré
No
Élément roulant
Ball Bearing
Nombre de rangées de billes
Single Row
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Anneau de retenue
No
Matériau de cage
Brass
Angle de contact
35 Degree | 4 Point
Jeu interne
C0-Medium
Nombre de roulements
1 (Single)
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Thin Section
Catégorie - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.28
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Angular Contact
URL fabricant
https://www.rbcbearings.com
Numéro article fabricant
KA025XP0*RBC
Poids / LB
0.13
Description longue
Angular Contact Ball Bearing; 2-1/2" Bore; 3" Outside Diameter; 1/4" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
Alésage
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Largeur
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres
Diamètre externe
3 Pouces | 76,2 Millimètres