L090 3/4
L090 3/4 ; MACHOIRE TYPE FLEXIBLE COUPLAGE
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 2-7/64" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.109" Outside Diameter; 0.813" Length Thru Bore; L090 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 3600 Maximum Speed; Buna-N 144In-Lbs Torque
N° de pièce #
L090 3/4
Le numéro de pièce BDI
18255566
PRIX
13,17 $ / Chaque
INVENTAIRE: