SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

LBP 883 TAB-K750

LBP 883 TAB-K750

LBP883TK7.5 TAB CHAIN ; CHAINE PRESSION RETOUR FAIBLE

883; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.87" Tab Width; Straight Plate

N° de pièce #

1240895

Le numéro de pièce BDI

18143845

PRIX
163,12 $ / Pied

QTÉ

INVENTAIRE:
10
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.043
UNSPSC
31151615
EAN
0698210828172
Taille de chaîne
883
Construction de base
Plastic with Low Pressure Roller
Composant
Chain
Type de chaîne
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Type matériau
Low Friction
Matériau de tige
Stainless Steel
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10FT
Quantité de commande minimal
10FT
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
With Tab
Catégorie - BDI
Flat Top Chain
Groupe produit - BDI
5002
Code de tarif harmonisé
8428.39.00.00
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Plate Top
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
LF LBP883
Poids / LB
2.3
Description longue
883; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.87" Tab Width; Straight Plate
Diamètre de tige
0,34 Pouces | 8,636 Millimètres
Largeur de chaîne
7,5 Pouces | 190,5 Millimètres
Épaisseur de plaque
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de la base
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur d'onglet
2,87 Pouces | 72,898 Millimètres
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Hauteur de plaque
0 Pouces | 0 Millimètres