SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P880TK4.5

LF880T3.25 PLASTIC PIN

LF880T325AYB ; LF880TK3,25 CHAINE PLAS BROCHE

880; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Thermoplastic Pin Material; 2.41" Tab Width; Straight Plate

N° de pièce #

1267527

Le numéro de pièce BDI

18621557

PRIX
33,32 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.29
UNSPSC
31151615
EAN
0698210848231
Taille de chaîne
880
Construction de base
Plastic with Plastic Top
Composant
Chain
Type de chaîne
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Type matériau
Low Friction
Matériau de tige
Thermoplastic
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10FT
Quantité de commande minimal
10FT
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Medium Duty | With Tab
Catégorie - BDI
Flat Top Chain
Groupe produit - BDI
5002
Code de tarif harmonisé
8428.39.00.00
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Plate Top
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
LF880 TAB
Poids / LB
0.63
Description longue
880; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Thermoplastic Pin Material; 2.41" Tab Width; Straight Plate
Épaisseur de plaque
0,16 Pouces | 4,064 Millimètres
Diamètre de tige
0,28 Pouces | 7,112 Millimètres
Largeur de chaîne
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Largeur d'onglet
2,41 Pouces | 61,214 Millimètres
Hauteur de plaque
0,79 Pouces | 20,066 Millimètres
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Largeur de la base
0 Pouces | 0 Millimètres