SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

HP882TK10

LF882TK4-1/2

LF882TK4.5 TAB CHAIN ; LF882TK4.5 CHAINE MARRON X

882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate

N° de pièce #

1240830

Le numéro de pièce BDI

21473972

PRIX
51,00 $ / Pied

QTÉ

INVENTAIRE:
20
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.5
UNSPSC
31151615
EAN
0698210680459
Taille de chaîne
882
Construction de base
Plastic with Plastic Top
Composant
Chain
Type de chaîne
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Type matériau
Low Friction
Matériau de tige
Stainless Steel
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10FT
Quantité de commande minimal
10FT
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
With Tab
Catégorie - BDI
Flat Top Chain
Groupe produit - BDI
M00330
Code de tarif harmonisé
8428.39.00.00
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Plate Top
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
LF882 TAB
Poids / LB
1.33
Description longue
882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
Épaisseur de plaque
0,19 Pouces | 4,826 Millimètres
Largeur d'onglet
2,99 Pouces | 75,946 Millimètres
Diamètre de tige
0,34 Pouces | 8,636 Millimètres
Largeur de chaîne
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres
Hauteur de plaque
1,09 Pouces | 27,686 Millimètres
Pas de chaîne
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres