SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

M3353

M3353

M3353 ; .13HP 1725TR/MIN 3PH 42 3313M

AC Motor; General Purpose; 1/8HP; 42 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3/8" Shaft Diameter; 2.62" Base to Center of Shaft; 9.56" Overall Length; 44% Efficiency Full Load

N° de pièce #

M3353

Le numéro de pièce BDI

129535

PRIX
660,52 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
7.256
UNSPSC
26101112
EAN
0781568101735
Chevaux
1/8HP
Taille de cadre
42
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
66.548
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
44
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
M3353
Poids / LB
16
Description longue
AC Motor; General Purpose; 1/8HP; 42 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3/8" Shaft Diameter; 2.62" Base to Center of Shaft; 9.56" Overall Length; 44% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
2,62 Pouces | 66,548 Millimeter
Diamètre d'arbre
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Longueur globale
9,56 Pouces | 242,824 Millimètres