SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

M3541

M3541

M3541 ; .75HP 3450TR/MIN 3PH 56 3413M

AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56 Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.35" Overall Length; 74% Efficiency Full Load

N° de pièce #

M3541

Le numéro de pièce BDI

129561

PRIX
708,54 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
9.524
UNSPSC
26101112
EAN
0781568101957
Chevaux
3/4HP
Taille de cadre
56
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
88.9
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
74
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
M3541
Poids / LB
21
Description longue
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56 Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.35" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
Longueur globale
11,35 Pouces | 288,29 Millimètres
Base à centre de l'arbre
3,5 Pouces | 88,9 Millimeter
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres