SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NS5996-14T 3-1/2IN SQ

NS5996-14T 3-1/2IN SQ

NS5996-14T 3-1/2IN SQ

Conveying Chain Sprocket; 88.9" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 57.15" Pitch; 14 Teeth; 10.03" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Thermoplastic

N° de pièce #

9121193

Le numéro de pièce BDI

19435136

PRIX
88,70 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.962
UNSPSC
31171903
EAN
0793699415711
Modulaire - Taille supérieure plate
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
Nombre de dents
14
Type de moyeu
C-Hub Both Sides
Méthode de montage
Finished Bore
Profil d'alésage
Square
Modulaire - Type supérieur plat
Straight Running
Matériau
Thermoplastic
Fendu Oui ou Non
Yes
Clavette Oui/Non
No
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Flat Top Sprockets
Groupe produit - BDI
M00332
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Conveying Chain
Poids / LB
2.12
Description longue
Conveying Chain Sprocket; 88.9" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 57.15" Pitch; 14 Teeth; 10.03" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Thermoplastic
Diamètre externe
10,03 Pouces | 254,762 Millimètres
Alésage
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Diamètre de pas
10,111 Pouces | 256,819 Millimètres
Pas
2,25 Pouces | 57,15 Millimètres