SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NS7700-18T 1-1/4IN IDL

NS7700-18T 1-1/4IN IDL

NS7700 18T 1 1/4 IDLER ; PIGNON DIVISE EN DEUX PARTIES 614-60-12

1-1/4" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 18 Teeth; 5.78" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

N° de pièce #

9120292

Le numéro de pièce BDI

18145633

PRIX
124,58 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.454
UNSPSC
31171903
EAN
0793699176964
Modulaire - Taille supérieure plate
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
Nombre de dents
18
Type de moyeu
C-Hub Both Sides
Méthode de montage
Idler Bore
Profil d'alésage
Round
Modulaire - Type supérieur plat
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Matériau
Thermoplastic
Rainuré Oui ou Non
No
Fendu Oui ou Non
Yes
Clavette Oui/Non
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Idler Bores are Slightly Oversized
Catégorie - BDI
Flat Top Sprockets
Groupe produit - BDI
5002
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Conveying Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
NS7700-18T
Poids / LB
1
Description longue
1-1/4" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 18 Teeth; 5.78" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Diamètre externe
5,78 Pouces | 146,812 Millimètres
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Pas
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de pas
5,759 Pouces | 146,279 Millimètres