SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NS7700-18T 1-3/16IN KWSS

NS7700-18T 1-3/16IN KWSS

NS7700 18T 1 3/16IN ; SPLIT SPROCKET BORE 1-3/16IN

Conveying Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 18 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.78" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway

N° de pièce #

9168150

Le numéro de pièce BDI

18145637

PRIX
126,46 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.454
UNSPSC
31171903
EAN
0698210908164
Modulaire - Taille supérieure plate
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
Nombre de dents
18
Type de moyeu
C-Hub Both Sides
Méthode de montage
Finished Bore
Profil d'alésage
Round
Modulaire - Type supérieur plat
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Matériau
Thermoplastic
Rainuré Oui ou Non
No
Fendu Oui ou Non
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Flat Top Sprockets
Groupe produit - BDI
M00332
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Conveying Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
10019873
Poids / LB
1
Description longue
Conveying Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 18 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.78" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Pas
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre externe
5,78 Pouces | 146,812 Millimètres
Alésage
1,188 Pouces | 30,175 Millimètres
Diamètre de pas
5,759 Pouces | 146,279 Millimètres