SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NS820-23T 30MM KW

NS820-23T 30MM KW

614 39 30 ; NS820-23T 30MM KW MTO

30MM Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 38.1MM Pitch; 23 Teeth; 142MM Outside Diameter; 141.22MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

N° de pièce #

9120238

Le numéro de pièce BDI

18141308

PRIX
201,82 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.454
UNSPSC
31171903
EAN
0698210871390
Modulaire - Taille supérieure plate
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Nombre de dents
23
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Finished Bore
Profil d'alésage
Round
Modulaire - Type supérieur plat
Straight Running | Back Flexing
Matériau
Thermoplastic
Rainuré Oui ou Non
Yes
Fendu Oui ou Non
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Flat Top Sprockets
Groupe produit - BDI
5002
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Conveying Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
NS820-23T
Poids / LB
1
Description longue
30MM Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 38.1MM Pitch; 23 Teeth; 142MM Outside Diameter; 141.22MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Diamètre de pas
5,56 Pouces | 141,22 Millimètres
Diamètre externe
5,591 Pouces | 142 Millimètres
Alésage
1,181 Pouces | 30 Millimètres
Pas
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres