SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NS820-25T 1-1/2IN KWSS

NS820-25T 1-1/2IN KWSS

NS820 25T 1 1/2 KW SS ; PIGNON DIVISE EN DEUX PARTIES 614-40-11

1-1/2" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

N° de pièce #

9120243

Le numéro de pièce BDI

18142200

PRIX
136,70 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.408
UNSPSC
31171903
EAN
0698210874766
Modulaire - Taille supérieure plate
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Nombre de dents
25
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Finished Bore
Profil d'alésage
Round
Modulaire - Type supérieur plat
Straight Running | Back Flexing
Matériau
Thermoplastic
Rainuré Oui ou Non
Yes
Fendu Oui ou Non
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
With Set Screw
Catégorie - BDI
Flat Top Sprockets
Groupe produit - BDI
5002
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Conveying Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
NS820-25T
Poids / LB
0.9
Description longue
1-1/2" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Diamètre externe
6,07 Pouces | 154,178 Millimètres
Diamètre de pas
6,032 Pouces | 153,213 Millimètres
Pas
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Alésage
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres