SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NS882-12T_30MM_1KW_PA

NS882-12T_30MM_1KW_PA

NS882-12T 30MM KW SPROCKET ; 614-29-30

Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 38.1MM Pitch; 882 | 883 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.796MM Outside Diameter; 149.86MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway

N° de pièce #

9120183

Le numéro de pièce BDI

27352625

PRIX
369,02 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
6
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.454
UNSPSC
31163000
EAN
0698210872052
Modulaire - Taille supérieure plate
882 | 883
Nombre de dents
12
Type de moyeu
C-Hub Both Sides
Méthode de montage
Finished Bore
Profil d'alésage
Round
Modulaire - Type supérieur plat
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Matériau
Thermoplastic
Rainuré Oui ou Non
No
Fendu Oui ou Non
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Flat Top Sprockets
Groupe produit - BDI
M00332
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Conveying Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
10019783
Poids / LB
1
Description longue
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 38.1MM Pitch; 882 | 883 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.796MM Outside Diameter; 149.86MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Diamètre de pas
5,796 Pouces | 147,218 Millimètres
Diamètre externe
5,9 Pouces | 149,86 Millimètres
Alésage
1,181 Pouces | 30 Millimètres
Pas
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres