SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NUTR-50

NURT20R

NURT-20R ROULEAU SUIVEUR

Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

N° de pièce #

NURT-20R

Le numéro de pièce BDI

516122

PRIX
116,66 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
7
Marque
Nom du Fabricant
IKO
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.245
UNSPSC
31171530
EAN
4549557046780
Profil de surface de rouleau
Crowned
Profil
Yoke Type
scellé
Metal Shielded
Élément roulant
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubrifiable
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Full Complement | With Inner Ring
Catégorie - BDI
Cam Followers Yoke Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://www.ikont.com
Numéro article fabricant
NURT20R
Poids / LB
0.54
Description longue
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Alésage
0,787 Pouces | 20 Millimètres
Diamètre de rouleau
1,85 Pouces | 47 Millimètres
Largeur de rouleau
0,945 Pouces | 24 Millimètres