SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CCYRD 6 OBSOLETE DO NOT USE 08/22

NURT30R

NURT-30R ROULEAU SUIVEUR

Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

N° de pièce #

NURT-30R

Le numéro de pièce BDI

516130

PRIX
155,80 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
13
Marque
Nom du Fabricant
IKO
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.466
UNSPSC
31171530
EAN
4549557046926
Profil de surface de rouleau
Crowned
Profil
Yoke Type
scellé
Metal Shielded
Élément roulant
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubrifiable
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Full Complement | With Inner Ring
Catégorie - BDI
Cam Followers Yoke Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://www.ikont.com
Numéro article fabricant
NURT 30R
Poids / LB
1.027
Description longue
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Largeur de rouleau
1,102 Pouces | 28 Millimètres
Diamètre de rouleau
2,441 Pouces | 62 Millimètres
Alésage
1,181 Pouces | 30 Millimètres