SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P2B-PSEZ-100-P

P2B-PSEZ-100-P

P2B-PSEZ-100-P PILLOW BLOCK BALL BEARING

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 3-31/32" Minimum Bolt Spacing; 4-13/64" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion

N° de pièce #

034701

Le numéro de pièce BDI

242539

PRIX
196,32 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.231
UNSPSC
31171511
EAN
0782475004058
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Shaft Mount
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Sleeve Bearing
Matériau du boîtier
Polymer
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/8 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
INS-PS-100
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
E-Z Kleen Corrosion Resistant Insert
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.30.80.65
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro interne fabricant
034701
Poids / LB
0.57
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 3-31/32" Minimum Bolt Spacing; 4-13/64" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
Longueur à travers l'alésage
1,063 Pouces | 27 Millimètres
Hauteur base à centre
1,438 Pouces | 36,5 Millimètres
Espacement de boulon maximal
4,203 Pouces | 106,756 Millimètres
Alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Espacement de boulon minimal
3,969 Pouces | 100,8 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
4 Pouces | 101,6 Millimètres