P56-8M-30-2012 HT250
P56-8M-30-2012 HT250 HT PIGNON
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 56 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 151.003MM Flange OD; 141.224MM OD; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
112879
Le numéro de pièce BDI
255175
PRIX
331,74 $ / Chaque
INVENTAIRE: