SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

W40-8M-60-SKL

P5620M340-N

P56-20M-340-N PIGNON ; HTS QD 340 N

Synchronous Pulley; 340MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-340 Belt Style; 56 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 375.006MM Flange OD; 352.196MM OD; 356.51MM Pitch Diam; Yes Keyway; 90 To 125MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

P5620M340-N

Le numéro de pièce BDI

610420

PRIX
5 947,92 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
110.077
UNSPSC
26111812
EAN
0697950441702
Pas de courroie
20 MM
Style de courroie
20M-340
Nombre de dents
56
Méthode de montage
Bushed
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
N
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
0
Autres caractéristiques
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Pulley Synchronous
Groupe produit - BDI
5404
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Synchronous
Numéro article fabricant
P5620M340-N
Poids / LB
239
Description longue
Synchronous Pulley; 340MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-340 Belt Style; 56 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 375.006MM Flange OD; 352.196MM OD; 356.51MM Pitch Diam; Yes Keyway; 90 To 125MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
Largeur de face
13,88 Pouces | 352,552 Millimètres
Plage d'alésage de bague
2-7/16 To 5-7/8 Pouces | 90 To 125 Millimètres
Diamètre externe
13,866 Pouces | 352,196 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de courroie
13,386 Pouces | 340 Millimètres
Diamètre de pas
14,036 Pouces | 356,51 Millimètres
Diamètre externe de bride
14,764 Pouces | 375,006 Millimètres