SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P62-3M-09AL

P62-3M-09AL

7882-0045 ; Pignons PowerGrip HTD

9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 PowerGrip HTD Belt Style; 62 Teeth; 12.7MM Face Width; Rough Bore; 58.445MM OD; 59.207MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore

N° de pièce #

78820045

Le numéro de pièce BDI

1125832

PRIX
87,92 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.1
UNSPSC
26111812
EAN
0072053115147
Pas de courroie
3 MM
Style de courroie
3M-9 PowerGrip HTD
Nombre de dents
62
Méthode de montage
Rough Bore
Brides
No
Clavette Oui/Non
No
Taille de bague
No Bushing
Alésage plein minimal
Yes
Alésage maxi
0.938
Autres caractéristiques
Type 6
Pouces - Métrique
Metric
Description longue
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 PowerGrip HTD Belt Style; 62 Teeth; 12.7MM Face Width; Rough Bore; 58.445MM OD; 59.207MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore
Diamètre externe
2,301 Pouces | 58,445 Millimètres
Largeur de face
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre de pas
2,331 Pouces | 59,207 Millimètres
Largeur de courroie
0,354 Pouces | 9 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres