PHC 06B-3X5MTR
PHC 06B-3X5MTR ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 06B-3 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
PHC 06B-3X5MTR
Le numéro de pièce BDI
1280125
PRIX
291,98 $ / Chaque
INVENTAIRE: