SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PHC 208BX10FT

PHC 208BX10FT

PHC 208BX10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE

Roller Chain; 208B Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter

N° de pièce #

PHC 208BX10FT

Le numéro de pièce BDI

1291510

PRIX
50,75 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.292
UNSPSC
31151603
EAN
7316572616369
Taille de chaîne
208B
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Double Pitch Drive
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.11.00.60
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Roller
URL fabricant
https://www.skf.com
Description longue
Roller Chain; 208B Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Largeur de rouleau
0,305 Pouces | 7,75 Millimètres
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,335 Pouces | 8,51 Millimètres
Hauteur de plaque
0,465 Pouces | 11,8 Millimètres
Diamètre de tige
0,175 Pouces | 4,45 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,063 Pouces | 1,6 Millimètres