PHC 24B-3O/L
PHC 24B-3O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 24B-3 Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
N° de pièce #
PHC 24B-3O/L
Le numéro de pièce BDI
1280759
PRIX
145,48 $ / Chaque
INVENTAIRE: