SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PHC 50-8X5MTR

PHC 50-8X5MTR

PHC 50-8X5MTR ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE

Roller Chain; 50-8 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

N° de pièce #

PHC 50-8X5MTR

Le numéro de pièce BDI

1280018

PRIX
1 226,38 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
42.95
UNSPSC
31151603
EAN
7316574544899
Taille de chaîne
50-8
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
8
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
M
Ordre par multiples de
5
Quantité de commande minimal
5
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.11.00.60
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Roller
URL fabricant
https://www.skf.com
Description longue
Roller Chain; 50-8 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,4 Pouces | 10,16 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,08 Pouces | 2,032 Millimètres
Hauteur de plaque
0,594 Pouces | 15,088 Millimètres
Largeur de rouleau
0,37 Pouces | 9,398 Millimètres
Diamètre de tige
0,2 Pouces | 5,08 Millimètres