PHC C12B-3X5MTR
PHC C12B-3X5MTR ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 12B-3 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.66MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Straight; 5.72MM Pin Diameter
N° de pièce #
PHC C12B-3X5MTR
Le numéro de pièce BDI
1291577
PRIX
596,81 $ / Chaque
INVENTAIRE: